スーパーシルバー

(22件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3L) 注文コード 68523375 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します

標準塗り面積(1回塗り)(m2)約30 用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 トラスコ品番818-6370 銀色 タイプアルミニウムペイント 塗り面積(m2)約30(1回塗り) 主な用途鉄部、木部 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約480(20℃)、約960(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
注意
※自動車、高級家具、テーブル、床などには使用しないで下さいうすめ液はペイントうすめ液です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
鉄扉の上塗り
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

長さ8mの大型スライド鉄扉の上塗りに使用しましたが、留まりが良く、とても塗りやすかったです。お陰様でキレイに仕上がりました。

対象商品:
68523375
2024-07-12
用途:
エキスパンドメタルのゴミ籠塗装

25年前に自作したゴミ籠に腐食防止用塗装。8年周期位で塗装しています。

対象商品:
37584784
2023-08-16
用途:
ポストの塗装
有限会社EBソリューションズ 様 (サービス業)

中古住宅のポスト(壁面埋込型)の補修に使用。
乾燥が早く、伸びもやや硬めにつき、塗装時はややムラができてしまいましたが、乾燥するとムラもほとんど目立たず、やり直しをする必要なく作業を終えることができました。
上品な光沢感あります。

対象商品:
37584802
2023-10-23
用途:
ホームタンク塗装
株式会社川田商会 協栄自工 様

こげ茶に塗ってあるホームタンクをシルバーに塗り替えました。
シャバシャバなので結構塗りやすいです。
ガンでも行けるかもしれません。
1回目で終わりにするか、もう一回ガンで塗るか検討中。
塗った瞬間は村っぽくても、少し経つと塗りムラが消えてきれいに
アルミっぽくなります。
灯油がかかったら剥げるかもしれないので、ウレタンクリアを塗るか検討中。
結構良い商品だと思います。

対象商品:
37584802
2021-12-18
用途:
鋼材のサビ止めに。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

どぶよりも妙にテカテカしますが、鉄への食い付きがとても良い。
脱脂は入念に。

対象商品:
37584793
2021-11-22
用途:
車のキャリパーに
電気・ガス・熱供給・水道業

質感の高いシルバーで金属感もあり気に入って使っています。
汚れによる耐久性はそこそこあると思いますが適宜重ねて施工する必要があると思います。

対象商品:
68523375
2021-10-18
用途:
タンクの塗装に
田中飼料株式会社 様

使用してみないと色がわかりませんが、きれいなシルバーです。外に塗ったら、まぶしくて、それだけはやめてもらいましたが、色むらもなくきれいな仕上がりになりました。

屋内の建物維持にはよいと思います。

対象商品:
37584793
2024-02-19
用途:
刺し網のアバの内側の塗装
カネモ株式会社 様 (農・林・水産業)

思ったより塗装の渇きが遅く仕上がりが汚くなってしまった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする