- スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイント 68523497 - スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイント 68523497

スーパー油性エポキシさびどめ

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(80mL) 注文コード 68523497 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。
長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。

塗り面積(m2)約0.8(1回塗り) 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期) 赤さび タイプ高性能エポキシ樹脂系 用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに 成分合成樹脂(エポキシ) 主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン 危険等級V 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性エポキシ
注意
※2液型塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装して下さい。
※発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
鉄骨のさび止め塗装
建設業・工事業

エポキシなので、室内の鉄骨手摺などに安心して使える。
塗装面がきれいに仕上がる。

対象商品:
68523612
2023-08-25
用途:
鉄製品の錆止めスプレー塗装

エポキシ系錆止め塗装がスプレーで簡単に塗装出来ます。
ラッカー系で上塗り出来るのに、既存の塗装の上に塗っても下の塗装を侵しにくいので重宝しています。スプレーノズルも使いやすく、価格も比較的安価です。

対象商品:
68523524
2023-06-02
用途:
金属の錆止め
金谷 幸行 様 (運輸・通信業)

塗りやすく乾燥も早いので、すぐに2度塗りできました。
塗りたくない場所についてしまっても、パーツクリーナーで簡単におとせました。

対象商品:
68523524
2023-01-04
用途:
除雪機の補修塗装

某社の水性エポキシ系塗料の素材への食いつきがあまりにも悪く、塗膜も弱かったのでこちらを試したが、素材への食いつき、塗膜の強さともに大変良好。油性塗料なので臭いはそれなりにあるが、その辺は仕方なし。

対象商品:
68523603
2023-03-26
用途:
ラッカー塗料の下塗り
鈴木鉄工所 様 (建設業・工事業)

ラッカー塗料の下塗りで使いました。乾燥も早いですね。
ラッカー塗料でも問題なく塗れました

対象商品:
68523524
2023-01-22
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

鉄フレームのサビている所に上塗り錆止めに使います。エポキシ塗料は強く耐久性があります。古いフレームの復活にはこれを下塗りしラッカーで仕上げします。

対象商品:
68523621
2021-11-02
用途:
機械のメンテナンス時

鉄製機械の整備に使用しております。
こちらは下塗りとして使用しその上にカラー塗装しております。

対象商品:
68523506
2020-04-10
用途:
エポキシ系いいですね。
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ただ、そのままだと錆が浮いてくる感じがしますので
あくまでも、下塗りとして使い上塗りをしっかりしたほうがいいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする