BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)200 注文コード68523667 品番FRB 10/370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は内径など3種類から選べます 他の種類を見る

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者

仕様センター高さ:220mm、取付穴サイズ:24 mm、長さ:640mm、コード番号:211-9957 アズワン品番65-7900-36 内径(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする