SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
BEARING ACCESSORIES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68523676
品番
TSN 217 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様
センター高さ:95mm、取付穴サイズ:20 mm、長さ:320mm、コード番号:212-1429
アズワン品番
65-7901-07
内径(mm)
85
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方