SAMTEC
SAMTECの LAN製品
SAMTECの モジュラープラグ
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68524595
品番
SCRES-G-00.25-D
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182
規格
CAT3
アズワン品番
65-7571-15