SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Connecting comb 2-pole 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68525119
品番
3RQ3901-0A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Siemens 接続コームは、インフィード最大電流が 6 A の電流容量の 2 極を備えています奥行きは 11 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 高さは 3.3 mm です
仕様
●アクセサリタイプ:接続ブリッジ●併用可能製品:バスバー●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2687
アズワン品番
65-7342-34