LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 機構部品(電子部品)
LUMILEDSの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 青 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68525164
品番
L1RX-BLU1000000000
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0869
アズワン品番
65-7238-98