SPARKFUN
SPARKFUNの バッテリー関連
SPARKFUNの バッテリー充電器
Battery Holder 2xAA with Cover and Switch - JST Connector
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68525295
品番
PRT-09925
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
仕様
電池サイズ:単3電池、本数:2本、縦:1、横:2、両面:片面、取付:リード線、スイッチ:あり、カバー:あり、67.9mm×32.8mm×18.25mm
アズワン品番
67-0454-48