Large Piezo Alarm - 16 Tone

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68525356 品番COM-13939
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Description
This Piezo Alarm is a great option for when you need an audible alarm(or are just looking for a way to prank your friends). This alarm has 16 different output options that can be changed with the DIP switches on the unit. Select Continuous, Chime, Intermittent, Warble, or Pulsating and amaze your friends.
Features
Operating Voltage:5-16Vdc
Operating Frequency:3KHz
Warble Frequency:2.8KHz to 3.2KHz
Diameter:35.8mm, Height 35.7mm
103 dB(A)at 16V at 61cm
90 dB(A)at 5V at 61cm

アズワン品番67-0420-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする