OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 機構部品(電子部品)
OSRAMの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
68525444
品番
KW DELSS2.CC-BXCY-4R9T-46A8
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6750
アズワン品番
65-7240-83