KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 青 表面実装 SMD 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
68525627
品番
KPG-0603VBC-A1-5MAV
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4425
アズワン品番
65-7233-09