DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 受動部品
DiodesZetexの 光エレクトロニクス製品
LEDドライバ 300mA PWM 調光 16-Pin 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
68525645
品番
AL1783T16E-13
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2771
アズワン品番
65-7247-57