とろみ名人 1ケース(12個入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード68526099 品番58002
参考基準価格(税別)¥54,960 販売価格(税込) ¥53,978
販売価格(税別)
49,980

「のどごし」がよく、「べたつき」の少ない(=付着性が低い)適切なとろみがつきます。
溶解性が良く、ダマを形成しません。冷たいジュースから温かいお茶、味噌汁まで温度に関係なく、幅広くお使いいただけます。
とろみ調整後も安定した粘度を維持します。
無味無臭のため、素材の味や香りを変えません。

仕様●品名:とろみ調整食品●原材料名:デキストリン(国内製造)、増粘多糖類●内容物形状:粉末●外観:白色〜淡黄色粉末●保存方法:直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。●栄養成分表示(100g当たり):熱量316kcal、たんぱく質0.6g、脂質0g、糖質66.1g、食物繊維24.5g、ナトリウム348mg、リン57.1mg、カリウム1220mg●賞味期限:2年●単品サイズ:W248×D110×H278mm●単品重量:525g●単品JANコード:4987696580022 アズワン品番67-2507-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする