WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
940nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
68526135
品番
15427294BA240
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:125mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5919
アズワン品番
65-7262-26