WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 赤、黄 表面実装 3528 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
68526169
品番
150141RY73110
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-7194
アズワン品番
65-7255-14