IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68526327 品番SN74LVC2G04DCKR
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別)
45

IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V〜5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V〜0.8V●論理レベル - 高:1.7V〜2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363 アズワン品番67-0409-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする