Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC MULTIVIBRATOR 28NS 14DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68526354
品番
SN74LS122N
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V 〜 5.25V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番
67-0450-73