ABS ジャパン
油専用吸着フェンス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
吸収量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4本)
吸収量
約144L/袋
注文コード
68528312
品番
FW2034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約15/箱
直径(Φmm)
200
長さ(m)
3
吸収量
約144L/袋