1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529185 1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529185 1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529185 1667 カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用) ジーベック 68529185

カラーライダースレディスピタリティスラックス(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68529185 品番 1667
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
ウエストはNEWピタリティ仕様。ウエストのびのびで快適な履き心地。
ウエストの調整が可能で、レディースタイプは帯幅3.5cmと細めの型紙を使用し、スタイリッシュに見えるよう工夫しました。

シルバーグレー 股下(cm)74 ウエスト(cm)84 用途機械、製造、運輸、サービス業 仕様ウエスト部分のピタリティ 種別スラックス シリーズカラーライダース1660シリーズ サイズ(号)17 混率(%)ポリエステル85、綿15 ヒップ(cm)108 実用新案登録商品第3165126号 生地交織トロ 色番22 生地性能帯電防止 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※商品タグに記載されているサイズはヌードサイズです。
※ローウエストタイプの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする