喫煙スペースのテーブル上に置いて使っています。
吸殻缶はキレイに使おうと努めても、ある程度の使用で汚れや劣化が出てしまいます。
この価格なら適当な頻度で買い替えても良いですね。
品質も問題ないし、コスパ抜群です!!
賃貸住宅入居者に対して管内タバコ臭禁止を伝え、屋外に喫煙所2ヶ所設置。喫煙マナーを徹底できています。
ただ、安全のために水を張って使用していますので、内部の錆び発生が気になります。内部防腐処理の工夫をお願いします。
水入れもあり掃除などもしやすく便利ですが、水入れの劣化がひどいです。吸い殻缶はまだまだ使えるのに、水入れが1年半で手で触るだけで崩れるほど劣化しました。水入れだけを別売で販売してくれると使い続けることができるのに残念です。
値段も安価で助かりました。
予想通りの品で便利に使用させて頂いていおります。
水の入れた器でタバコの火を消してから灰皿に入れるので、灰皿内でタバコの火が元で煙や火がでなくなった。
但し、缶の内側の防水塗料が薄い為、数年で穴が開いてしまうのが弱点
前回も一緒の物を使っていました。
古くなったので交換しました。
2台目です。2年位使用してフタを自分で破損しちゃいました。この価格でコップ付きだし.じゅうぶん働きました。
敷地内禁煙の会社・工場も多いと思いますが
愛煙家はまだまだいます
休憩時に喫煙できるように、工場の外に吸い殻缶用スタンドに設置しています
吸い殻処理は、喫煙者が行うようにしていまして
何年かに一度買い替えています