※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用減圧弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68529264 品番 GD26NEA
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)5〜90 用途工場設備やビル・マンション・ホテル。 トラスコ品番431-4824 材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD 全長(mm)120 質量(kg)1.7 高さ(mm)159.5 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)5〜90 接続方式ねじ込み形 定格流量(L/min)40(差圧0.15MPa以上) 使用流体冷温水 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 二次側圧力(MPa)0.05〜0.35 最小差圧(MPa)0.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする