コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの エアフィルタ
インラインフィルタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68529422
品番
PLF100
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
多孔質中空糸膜エレメント採用
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
0.01
質量(kg)
0.035
材質(本体)
アルミダイカスト(無電解ニッケルめっき)
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
0.97
処理空気量(L/min(ANR))
100
使用流体
空気/窒素
材質(ハウジング)
ナイロン
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(Oリング)
合成ゴム(NBR)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜45
捕集効率(%)
99.99
材質(エレメント)
多孔質中空糸膜
膜面積(cm
2
)
126
設定圧力単位
MPa