※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンチューブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68529465 品番 U12-B20
参考基準価格(税別)¥13,190 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。
耐候性、特にオゾンに対して優れています。
対油性に優れています。

材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15〜60(チューブ静止状態時) 外径×内径(Φmm)12×8 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気 使用圧力範囲【正圧】0〜0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9〜0kPa 質量(g/m)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-04
用途:
錦鯉飼育で、オゾン発生器に繋いでエアレーションに使用。
その他業種

特にオゾンに対して優れています。などと商品説明文に書いてありますが、全くの嘘です。
チューブの中をオゾンが通ると内側から裂けていきます。
もう何度も何度も避けています。
購入される方、ご注意ください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする