YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の テント倉庫
YAMAZEN(山善)の 集会用テント
タープテント3m×3m用 交換生地 天幕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68529539
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FRT-300専用の天幕
耐水圧2000mm
用途
交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m
質量(kg)
1.2
タイプ
ブラックコーティング
寸法(cm)
300×300
耐水圧(mm)
9700
UV遮蔽率(%)
99.99
注意
※テント本体、骨組、サイドシートは別売りとなります。