画像準備中

HS 平先 30×80 12本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード68529784 品番A0-00-5010-0300-0800-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,640

寸法(mm)d:M30
ねじ長さ(mm):80
ねじ径(mm):M30
ねじ径(mm):M30
ねじ長さ(mm):80

仕様●コード番号:241-7442 材質鉄(または標準) 長さ(mm)5 ねじ径M3 アズワン品番67-1618-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする