コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68530436
品番
US4M
参考基準価格(税別)
¥363
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ