ロードタイヤ HUT エキノクス2 RF ブラック 700x25 FB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68530589 品番8015-PV523551
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
・信頼性と長寿命
・耐パンク性補強材の有無を選べます
・ダブルコンパウンドで、あらゆる天候下での耐久性とパフォーマンスを高めました
・あらゆる天候向きトレーニング用タイヤ
・トッププロチームもトレーニングに使用するコストパフォーマンスの高いタイヤ
用途:グランフォンド、長距離、トレーニング、サイクリング

仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FB サイズ700×25 コンパウンドモノコンパウンド TPI66 材質(補強材)レインフォースド
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする