コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
小形精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68530804
品番
PR100
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
圧力計
なし
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
質量(kg)
0.07
材質(本体)
アルミ
取付方式
ブラケット無し
使用温度範囲(℃)
5〜50(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)
0.93
感度
0.001MPa
使用流体
空気
空気消費量(L/minANR)
1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.5
給油
不要
設定圧力単位
MPa