スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT METRON TFA 400 Snakebite

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68530869 品番906700207012034
参考基準価格(税別)¥150,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
新登場のTFAは、エアロ性能、フィット感、調節機能、いずれも進化した次世代のエアロバーです。
特許出願のスネークバイトステムにより、ケーブル内装のベースバーを上下反転して取り付け可能
フルカーボンのウイングとエルゴノミックデザインのエクステンション
様々な方向にフィット感を調節可能
オープンですぐアクセスできるボルトによって簡単に調節可能
ケーブル内装およびDi2に対応、UCIの3:1規則に対応
ステムはDi2ジャンクションボックスとケーブルの内装に対応

ニュートラル 質量(g)1155 (with Stem) シリーズMETRON メーカーVISION 素材カーボン 分野トライアスロン、 タイムトライアル、 トラック
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする