ハンドル VS HBTT TRIMAX CARBON Clip-On S-bend

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531149 品番906700291013030
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

軽量性、エアロ性能、快適性、使い易さを上手く兼ね備えています。
高さと幅が柔軟にアジャストでき、アマチュアからプロまで全てのライダーにフィットします。
S Bend
アジャストとカスタマイズが容易にできるクリップオン設計
下面のオープンなボルトで簡単に取付・調整可能
軽量なカーボンエクステンション
薄型アームレストパッド
ケーブル内蔵可能、Di2互換
アームレスト幅は40mm調整可能
31.8mm径のベースバーに取付可能

仕様シェープデザイン:JS、 J、 S Bend 幅(mm)210〜360(15刻み) 寸法(mm)リーチ:9〜99(クランプの中心からアームレストの後端まで、7.5mm刻み) 高さ(mm)55 質量(g)496 シリーズTRIMAX CARBON 角度(°)アームレスト:0〜13 商品番号670-0291013030 クランプ径(Φmm)31.8 素材カーボン 分野トライアスロン、 タイムトライアル
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする