コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
チェックバルブ ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68531373
品番
CVU8
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
流体を一方向に流す逆止弁です。
クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
使用チューブ外径(Φmm)
8
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ