シクロ/グラベルタイヤ HUT カラカルeTLR 700x40 ハードスキン TAN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531657 品番8060-PV532771
参考基準価格(税別)¥16,930 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
ハードスキン ビードツービード保護を備えた堅牢な構造のこのタイヤは、驚異的なスピードだけでなく、さらなる安心感も提供します。
競技や高速通勤に最適なカラカルは、高速で効率的なグラベル アドベンチャーの究極の味方です。

仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB ベージュ サイズ700×40 質量(g)475 商品番号PV532771 TPI127 テクノロジーTubeless Ready
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする