※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
ナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68531741
品番
N4-B20
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。
耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。
耐寒性、耐候性に優れています。
材質
ナイロン12
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-40〜70
外径×内径(Φmm)
4×2.5
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気、真空(-99.99〜0kPa)
質量(g/m)
8.5