コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
ハイドロチェッカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68531793
品番
HC-3
参考基準価格(税別)
¥28,740
販売価格(税込)
¥31,568
販売価格(税別)
¥
28,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。
封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。
配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様
スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)
【制御負荷範囲】147.1〜4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5〜30(不可980.7N時)
質量(kg)
0.39
使用温度範囲(℃)
0〜60
最大ストローク(mm)
30
注意
※温度範囲には、雰囲気だけではなく制御作用に伴う湯温の上昇も含まれます。