※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイドロチェッカ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531802 品番HC-5
参考基準価格(税別)¥39,930 販売価格(税込) ¥43,888
販売価格(税別)
39,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。
封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。
配管・配線不要で取付が簡単です。

仕様
スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)
【制御負荷範囲】147.1〜4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5〜30(不可980.7N時)
質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0〜60 最大ストローク(mm)50
注意
※温度範囲には、雰囲気だけではなく制御作用に伴う湯温の上昇も含まれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする