コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
ハンドバルブ ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68531811
品番
FVU6-6
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配管途中の流路切換用バルブです。
多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
0〜60
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
チューブサイズ(mm)
【入力ポート】6、【出力ポート】6
ポート数
3方向弁