※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVU8-8 ハンドバルブ ユニオンストレート コガネイ 68531836 FVU8-8 ハンドバルブ ユニオンストレート コガネイ 68531836

ハンドバルブ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68531836 品番 FVU8-8
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配管途中の流路切換用バルブです。
多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。

使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)0〜60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ チューブサイズ(mm)【入力ポート】8、【出力ポート】8 ポート数3方向弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする