※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 丸形
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68531985
品番
PBSA16×15
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
ストローク(mm)
15
シリンダ内径(Φmm)
16
使用圧力範囲(MPa)
0.06〜0.7
仕様
標準ペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
ゴムバンパ方式
作動方式
押出単動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低動作圧力(MPa)
0.15
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50〜750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管