スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax carb gr adj.R-Bend

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68533100 品番906700001006032
参考基準価格(税別)¥148,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
?詳細な調整・カスタマイズ可能なセミインテグレイテッドデザイン
?オープンアクセスアンダーボルトにより、簡単なセットアップと調整を可能に
?軽量カーボンエクステンション
?薄型アームレストパッド
?内部ケーブルルーティングおよびDi2互換3:1UCI準拠
?アームレスト調整幅40mm
?空力CSIステム
サイズRベンド
?24.5mmライズ、5°アップスイープ
?ウィング幅-410mm(c-c)
?スライダーレングス調整幅-230-290mm
?ステム長-90mm
?スペーサースタックハイト-オプショナルサポートブリッジで65mm調整可能
仕上げ
?UDカーボン仕上げ
?カラーグラフィックス-グレー
重量
?Rベンド:1,024グラム
Vision(ヴィジョン)ハンドルバーHBTriMaxcarbgryadj.R-Bend
906700001006032

幅(mm)210〜360 (15刻み) 寸法(mm)スタック:55、リーチ:-9 〜 -99 (クランプの中心からアームレストの後端まで -7.5mm 刻み) 回転角度(°)アームレスト:0〜13
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする