シティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68533486 品番8036-PV692935
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
アクロバットは万能タイヤです。
パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。
ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。
限界のない態度を可能にします。
・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ
・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。
・様々な種類を用意しました。
・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。

仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FB サイズ26×1.95 TPI33 材質(補強材)Protect'Air テクノロジーTubetype
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする