サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
MOコート ステンCAP 六角穴付きボルト 3×5 50本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
68535050
品番
A0-02-0000-0030-0050-88-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ長さ(mm):5
仕様
●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:371-7584
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
5
表面処理
二硫化モリブデンコート
頭部形状
六角穴付き
アズワン品番
67-1804-66