グリルノブ(めねじ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68535153 品番 GKF60N
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。

寸法D(Φmm)61 寸法D1(Φmm)23 寸法H(mm)39 寸法Lf(mm)20 寸法S(mm)18.5 ねじの呼びM10 材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)20 取付部めねじ トラスコ品番451-8934 質量(g)50 種類丸形 使用温度範囲(℃)0〜90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 寸法MM10×1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68535126
2016-07-13
用途:
機械のメンテナンス時

交換部品として購入したが使い勝手は良い

対象商品:
68535135
2016-01-27
用途:
メーカー純正の小さなノブを交換する為。

サイズの種類を増やしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする