※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
3本引き込み戸セット・MJドアタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・引手
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
色
扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
引手
R:右引
注文コード
68537047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥286,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。
色
扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
引手
R:右引
セット内容
扉3枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3198×2024
開口幅(mm)
2338
枠寸法(mm)
【固定枠】200
関連資料:
図面(0.15MB)
3本引き込み戸施工説明書(0.49MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400