SSR-200 シンク下引き出しラックスリム アイリスオーヤマ 68537299

 

SSR-200 シンク下引き出しラックスリム アイリスオーヤマ 68537299
SSR-200 シンク下引き出しラックスリム アイリスオーヤマ 68537299
SSR-200 シンク下引き出しラックスリム アイリスオーヤマ 68537299
SSR-200 シンク下引き出しラックスリム アイリスオーヤマ 68537299

シンク下引き出しラックスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード68537299品番SSR-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンク下のスペースを有効活用できる2段タイプのラックです。洗面台下やキッチンでの収納としてもお使いいただけます。トレーはスライドして引き出せるので、奥に収納した物も取り出しやすくなっています。取っ手付きでラクに引き出せます。上段はキッチン小物や調味料、ストック品の収納に便利です。下段は背の高いボトル類を立てて保管できます。シリコーンゴム足付きで床を保護し、ストッパー付きで抜け落ちるのを防止します。マットな質感でシンプルなデザインです。ゴム足のみお客様取り付けとなります

質量(kg)約2.9ホワイト耐荷重上段:約5kg、下段:約7kg、全体:約12kg主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、キャスター部:ポリアセタール、ゴム足:シリコーンゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約20×約38.4×約40.3~65.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする