※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
上吊り片引き戸セット・FPドアタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・関連資料・引手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
色
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
関連資料
図面(0.1MB)
片引き戸施工説明書(上吊り仕様・固定枠)(0.45MB)
引手
R:右引
注文コード
68537388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
色
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア】712×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】1443×2024
引手
R:右引
開口幅(mm)
683
セット内容
扉・枠
枠寸法(mm)
【固定枠】95
関連資料:
図面(0.1MB)
片引き戸施工説明書(上吊り仕様・固定枠)(0.45MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200