PLC FP7 CPUユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68537746品番AFP7CPS3RE
参考基準価格(税別)¥122,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。
1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張
2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応
4.全通信ポートが絶縁で安心
横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、
RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出
力を準備しています。
3.高性能
60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可
能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ
ステムを採用しています。
RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも
絶縁されているため安心して接続できます。
5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。

注意
AFP7CPS31Eからの代替の場合:新CPUユニットおよびシリアルコミュニケーションユニットに旧拡張カセットは装着できません。また、旧CPUユニットおよびシリアルコミュニケーションに新拡張カセットは装着できません。プログラムの互換性はございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする