SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの コントローラ
SMCの コントローラ関連商品
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モータ種類
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
注文コード
68538254
品番
LECSC2-T8
参考基準価格(税別)
¥125,730
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
モータ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能
最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能
CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途
電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)
単相/三相AC200〜230(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
適合モータ容量(W)
400
エンコーダ種類
アブソリュート
モータ種類
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
制御電圧(V)
単相AC200〜230(50/60Hz)
関連資料:
カタログ(11.17MB)
取扱説明書:
取扱説明書(104.83MB)