ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様付属ネットワークカード種類:EtherNet/IP(TM) 注文コード68538349 品番LECSN2-T5-9
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)
STO(Safe Torque Off)の安全機能対応
制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)

ドライバ種類
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
用途電動アクチュエータ用ドライバ 仕様付属ネットワークカード種類:EtherNet/IP(TM) 電圧(V)主電源:単相/三相AC200〜240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 適合モータ容量(W)100 エンコーダ種類アブソリュート モータ種類ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T5) 制御電圧(V)単相AC200〜240V 50/60Hz
関連資料:カタログ(0.01MB) 取扱説明書:取扱説明書(163.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする