ポール

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68538391 品番 76984
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工事写真の目印に使用します。

収納寸法(mm)2095 直径(Φmm)28 長さ(m)2 段数- 用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 材質本体:木 質量(g)1000
注意
※先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538391
2019-02-19
用途:
ガイドラインとして
不動産業

木製なので適宜切って利用でき最適です。赤白の色も良く目立って好評です。

対象商品:
68538391
2018-03-20
用途:
林檎、梨等の栽培用棚架設測量等に使用
農・林・水産業

地元の業者から仕入れたものより紅白の塗装がしっかりしていて鮮明で、泥が付いたり、手荒に使っても色剥げが無く作業が捗り重宝しています。

対象商品:
68538391
2017-01-23
用途:
山林の測量

石突のところも丈夫にできており、長持ちすると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68538391
2017-01-25
用途:
作業確認 完成写真
株式会社快進工業 様 (建設業・工事業)

特別不自由は無く
完成写真の撮影に写りもよく
満足してる

対象商品:
68538391
2016-03-17
用途:
地籍調査準備
高森農園 様 (農・林・水産業)

軽くて使いがってがいいです。

対象商品:
68538391
2015-08-26
用途:
業務

迅速な対応ありがとうございました

対象商品:
68538391
2014-12-05
用途:
除雪ポール
株式会社木村組 様

ちゃんとしたポール
使用するにあたり問題は全くないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする