※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68538549品番MY2C16G-200-M9NW
参考基準価格(税別)¥68,640販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など344種類から選べます他の種類を見る